Anillo tensor de caucho

Ref.: 08801506
Ver todas las versiones
DDU /GUMMISPN-D8MM-L250MM

Descripción

DDU /GUMMISPN-D8MM-L250MM
Anillo tensor de caucho
Para elementos de fijación de lonas

Material

RBR
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.936 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08801506
Scroll to top