Carril guía doble, superior

Ref.: 0684573112
GUIA-SUPERIOR-SLIDDR-GSB25/50-SILV-2500

Descripción

GUIA-SUPERIOR-SLIDDR-GSB25/50-SILV-2500
Carril guía doble, superior
Para herraje de puertas correderas GSB 25/50
  • Material: aluminio, flocado

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud útil

2480 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

760429900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.000 g
Más Información
Scroll to top