Sistema corredizo para puertas de madera arremetidas en el mueble

Ref.: 0684600107
GUIA SUPERIOR DOBLE 2035 KG. 2MT.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA SUPERIOR DOBLE 2035 KG. 2MT.
Sistema corredizo para puertas de madera arremetidas en el mueble
  • Capacidad de peso 40 kg.
  • Para puertas con espesor de 16 a máx. 25 mm, en caso de mayor espesor se puede recurrir a las guías superiores simples.
  • Sistema de soporte corredizo superior que permite dejar completamente limpio el paso del suelo del mueble.
  • El soporte viene acodado para permitir montar hasta puertas de 25 mm en la guía de soporte superior doble.
  • Rueda de nylon reforzado con un cojinete

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684600107

Ficha Técnica

32407330.pdf
Scroll to top