Dos guías en la parte inferior

Ref.: 0684574112
GUIA-INF-SLIDDR-GSB25/50-SILVER-2500

Descripción

GUIA-INF-SLIDDR-GSB25/50-SILVER-2500
Dos guías en la parte inferior
Para herraje de puertas correderas GSB 25/50
  • Adhesiva
  • Material: Aluminio

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud útil

2480 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

760429900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.000 g
Más Información
Scroll to top