Riel de amarre de varilla

Ref.: 096380 255
Ver todas las versiones

ZSS997 CARRIL SUJECIÓN VARILLA 997MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSS997 CARRIL SUJECIÓN VARILLA 997MM
Riel de amarre de varilla
Puede montarse en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Función de entrada rápida
  • Con protección de bordes de goma
  • De aluminio
  • Incluye kit de montaje

Material

ALU/PLA
Más Información

Longitud

997 mm
Más Información

Anchura

43 mm
Más Información

Color

Aluminio plataNegro
Más Información

Descripción de tipo

ZSS997
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.250 kg
Más Información

Altura

25.5 mm
Más Información

Catálogo General

096380255

Ficha Técnica

32411646.pdf
Scroll to top