Riel de amarre de varilla

Ref.: 096380 256
Ver todas las versiones

ZSS1495 CARRIL SUJEC. VARILLA 1495MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSS1495 CARRIL SUJEC. VARILLA 1495MM
Riel de amarre de varilla
Puede montarse en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Función de entrada rápida
  • Con protección de bordes de goma
  • De aluminio
  • Incluye kit de montaje

Material

ALU/PLA
Más Información

Longitud

1495 mm
Más Información

Anchura

43 mm
Más Información

Color

Aluminio plataNegro
Más Información

Descripción de tipo

ZSS1495
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 kg
Más Información

Altura

25.5 mm
Más Información

Catálogo General

096380256

Ficha Técnica

32411646.pdf
Scroll to top