Guante de protección de nitrilo TIGERFLEX Plus

Ref.: 0899411018
Ver todas las versiones
GUANTES TIGERFLEX PLUS T8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES TIGERFLEX PLUS T8
Guante de protección de nitrilo TIGERFLEX Plus
Guante de protección universal con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX

Máxima comodidad de uso

  • Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un ajuste ceñido
  • Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
  • Puño elástico de punto

Excelente agarre y buena resistencia mecánica

Revestimiento especial TIGERFLEX


Trabajos de ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad


  • Guante multiusos para cualquier trabajo en los talleres especializados y la industria

  • Ideal para actividades de instalación y taller, tareas de mecánica y carrocería

  • Actividades de envío de fletes, transporte y almacenamiento

  • Para trabajar con herramientas manuales y máquinas

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.080 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información
Scroll to top