Guante de protección

Ref.: 0899403090
Ver todas las versiones
GUANTES TIGERFLEX HI-LITE T10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES TIGERFLEX HI-LITE T10
Guante de protección
Guante protector universal con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX

Máxima comodidad de uso

  • Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un talle ceñido
  • Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
  • Cintura elástica de punto

Excelente agarre y buena resistencia mecánica

Revestimiento especial TIGERFLEX


Trabajos de ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad: Construcción, instalación, tareas en talleres y mecánicas, tareas de embalaje y en almacenes, trabajos de reparación y mantenimiento.

Material del revestimiento

Poliéster/Spandex
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.800 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información
Scroll to top