GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7 Guantes de montaje PU negro Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
Guantes de montaje cómodos y ligeros
Tejido con base de nylon 100 % tejida en redondo sin costuras
Revestimiento de PU
Flexibilidad excepcional
Excelente ajuste
Comodidad excepcional
Proceso de fabricación sin silicona
Puños elásticos
Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión
Trabajo de almacenaje y recogida
Montaje fino, trabajo de precisión, montaje electrónico, trabajo de inspección, guante de protección, tecnología de aparatos domésticos, trabajo de mantenimiento
https://www.wurth.es/guantes-pu-microporosos-negro-t-70899401157GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7<br>Guantes de montaje<br>PU negro<br>Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos<br><ul><li>Guantes de montaje cómodos y ligeros</li><li>Tejido con base de nylon 100 % tejida en redondo sin costuras</li><li>Revestimiento de PU</li><li>Flexibilidad excepcional</li><li>Excelente ajuste</li><li>Comodidad excepcional</li><li>Proceso de fabricación sin silicona</li><li>Puños elásticos</li></ul><br><ul><li>Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión</li><br/><li>Trabajo de almacenaje y recogida</li><br/><li>Montaje fino, trabajo de precisión, montaje electrónico, trabajo de inspección, guante de protección, tecnología de aparatos domésticos, trabajo de mantenimiento</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13788527.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13788527.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Guantes de protección/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Guantes de protección/Guante protección, tejido revestimiento1708112334000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!