Guantes látex

Ref.: 0899400970
Ver todas las versiones
GUANTES LATEX BOXT7

Descripción

GUANTES LATEX BOXT7
Guantes látex
BOX
  • Poliéster 100%.
  • Recubrimiento látex negro.
  • Gran agarre.
  • Sin costuras y empuñadura elástica.
  • Libres de silicona

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II .SEGÚN EN 420:2003 + A1/09


Gracias a su alto agarre son ideales para manipular objetos lisos de difícil sujeción como: cajas de cartón, muebles, herramientas con mango (martillos, macetas, piquetas, hachas, azadas, picos, palas, alcotana, etc.), botellas, sanitarios, electrodomésticos, puertas de madera, etc.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

573176302.pdf

Catálogo General

0899400970
Scroll to top