Guantes anticorte TIGERFLEX®

Ref.: 0899451361
Ver todas las versiones
GUANT-PROT-CORTE-(NIVEL-C)-TIGERFLEX-T11

Descripción

GUANT-PROT-CORTE-(NIVEL-C)-TIGERFLEX-T11
Guantes anticorte TIGERFLEX®
W-230 de nivel C
Guantes anticorte universales y muy cómodos con revestimiento de espuma de nitrilo especialmente indicados para condiciones de trabajo secas

Palmas con revestimiento de espuma de nitrilo con un agarre "TIGERFLEX de nitrilo adicional

Transpirable, buen agarre y cómodo de llevar

Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil en manos y dedos

Aptos para trabajos de precisión en condiciones secas con altos requisitos de protección contra los cortes


Tareas en entornos de trabajo secos que exijan una óptima resistencia contra los cortes, p. ej., trabajo de recogida y almacenamiento, mantenimiento, la industria del metal y el vidrio o la industria de reciclaje.

Material del revestimiento

HPPE
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información
Scroll to top