Guante de protección

Ref.: 0899401049
Ver todas las versiones
GUANTE TIGERFLEX COOL T9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE TIGERFLEX COOL T9
Guante de protección
Guante protector universal con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX

Máxima comodidad de uso

  • Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un talle ceñido
  • Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
  • Cintura elástica de punto

Excelente agarre y buena resistencia mecánica

Revestimiento especial TIGERFLEX


Tareas de ligeras a medias


  • Tareas de montaje, taller, mecánica y carrocería

  • Actividades de envío de fletes, transporte y en almacén

Modelo de otoño para condiciones de frío

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

39262000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información
Scroll to top