Guante de protección

Ref.: 0899401050
Ver todas las versiones
GUANTE TIGERFLEX COOL T10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE TIGERFLEX COOL T10
Guante de protección
Guante protector universal con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX

Máxima comodidad de uso

  • Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un talle ceñido
  • Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
  • Cintura elástica de punto

Excelente agarre y buena resistencia mecánica

Revestimiento especial TIGERFLEX


Tareas de ligeras a medias


  • Tareas de montaje, taller, mecánica y carrocería

  • Actividades de envío de fletes, transporte y en almacén

Modelo de otoño para condiciones de frío

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

39262000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información
Scroll to top