Material |
Nailon (poliamida) |
Color |
Gris;Negro |
Tamaño |
10 |
Categoría |
II |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Estándar EN |
388420511 |
Espesor de material |
2.7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
146.300 g |
ODU |
0 |
Declaración de conformidad CE |
573174513.pdf |
Catálogo General |
0899451230 |
Ficha Técnica |
32410495.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |