Guante látex rugoso

Ref.: 0899400629
GUANTES-LATEX-RUGOSO-T7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES-LATEX-RUGOSO-T7
Guante látex rugoso
Con soporte de algodón sin costuras

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 374-1:2016/A1:2018, EN ISO 374-5:2016

  • Confeccionados en látex natural de excelente resistencia y máximo agarre.
  • Espesor de látex de 1.8mm.
  • Impermeable.
  • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
  • Versión con recubrimiento completo.
  • Excelente tacto.
  • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
  • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
  • Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.

Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida y centros de procesamiento de verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento de marisco), forestal, pesca alta mar, etc.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

530867059.pdf

Catálogo General

0899400629

Ficha Técnica

32410550.pdf
Scroll to top