Guante de montaje Soft

Ref.: 0899400730
Ver todas las versiones
GUANTE-PROT-SOFT-NEGRO-T7

Descripción

GUANTE-PROT-SOFT-NEGRO-T7
Guante de montaje Soft
Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
  • Guantes de punto fino de hilo elástico de poliamida
  • Máxima comodidad
  • Transpirable gracias al recubrimiento de PU extremadamente ligero y microporoso
  • Se puede utilizar con pantallas táctiles
  • Muy flexible y elástico
  • Se adapta como una segunda piel

  • Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión

  • Trabajo de almacenaje y recogida

  • Montaje preciso, trabajo de precisión, instalación eléctrica, trabajo de inspección, guante de protección de productos, tecnología de electrodomésticos, trabajo de mantenimiento

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.399 g
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899400730

Declaración de conformidad EN

Y1201908160200007323132063fd4da9
Scroll to top