Guante de montaje Soft

Ref.: 0899400733
Ver todas las versiones
GUANTE-PROT-SOFT-NEGRO-T10

Descripción

GUANTE-PROT-SOFT-NEGRO-T10
Guante de montaje Soft
Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
  • Guantes de punto fino de hilo elástico de poliamida
  • Máxima comodidad
  • Transpirable gracias al recubrimiento de PU extremadamente ligero y microporoso
  • Se puede utilizar con pantallas táctiles
  • Muy flexible y elástico
  • Se adapta como una segunda piel

  • Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión

  • Trabajo de almacenaje y recogida

  • Montaje preciso, trabajo de precisión, instalación eléctrica, trabajo de inspección, guante de protección de productos, tecnología de electrodomésticos, trabajo de mantenimiento

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.666 g
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899400733

Declaración de conformidad EN

Y1201908160200007323132063fd4da9
Scroll to top