Guantes de montaje Touch ESD

Ref.: 0899404417
Ver todas las versiones
GUANTE-PROTECCION-TOUCH-ESD-T:7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROTECCION-TOUCH-ESD-T:7
Guantes de montaje Touch ESD
Guantes de protección con disipación electrostática y apto para uso de pantallas táctiles con revestimiento de PU en los dedos
  • Máxima comodidad de uso y excelente ajuste gracias al diseño transpirable de punto fino con revestimiento integrado en los dedos
  • Muy buena sensación táctil y buen tacto en los dedos
  • Protección contra descargas electrostáticas gracias a la certificación EN 16350
  • Apto para mecanizar y manipular componentes electrónicos delicados

Para microelectrónica, industria eléctrica, montaje/manipulación de componentes electrónicos, montaje de precisión general, trabajos de embalaje, actividades de almacenamiento y logística, etc.


Una persona que lleve guantes protectores con efecto disipativo electrostático debe estar correctamente conectada a tierra, por ejemplo, llevando el calzado adecuado.

Compatible con pantalla táctil

Sí
Más Información

Material del revestimiento

Poliéster/carbono
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Apto para ESD

Sí
Más Información

Estándar EN

16350388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.040 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899404417

Ficha Técnica

530570488.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210824020000484756130ee94ea6
Scroll to top