Guantes de montaje Touch ESD

Ref.: 0899404420
Ver todas las versiones
GUANTE-PROTECCION-TOUCH-ESD-T:10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROTECCION-TOUCH-ESD-T:10
Guantes de montaje Touch ESD
Guantes de protección con disipación electrostática y apto para uso de pantallas táctiles con revestimiento de PU en los dedos
  • Máxima comodidad de uso y excelente ajuste gracias al diseño transpirable de punto fino con revestimiento integrado en los dedos
  • Muy buena sensación táctil y buen tacto en los dedos
  • Protección contra descargas electrostáticas gracias a la certificación EN 16350
  • Apto para mecanizar y manipular componentes electrónicos delicados

Para microelectrónica, industria eléctrica, montaje/manipulación de componentes electrónicos, montaje de precisión general, trabajos de embalaje, actividades de almacenamiento y logística, etc.


Una persona que lleve guantes protectores con efecto disipativo electrostático debe estar correctamente conectada a tierra, por ejemplo, llevando el calzado adecuado.

Compatible con pantalla táctil

Sí
Más Información

Material del revestimiento

Poliéster/carbono
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Apto para ESD

Sí
Más Información

Estándar EN

16350388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.700 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899404420

Ficha Técnica

530570488.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210824020000484756130ee94ea6
Scroll to top