Guante de protección SOFTFLEX IMPACT

Ref.: 0899401457
Ver todas las versiones
GUANTE PROTECCION SOFTFLEX IMPACT T:7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROTECCION SOFTFLEX IMPACT T:7
Guante de protección SOFTFLEX IMPACT
Guante de trabajo resistente con protección extrafuerte en el dorso de la mano y los dedos para tareas con mayor riesgo de impacto y aplastamiento. Con tecnología de recubrimiento SOFTFLEX.

Protección integral perfecta

  • Protectores resistentes y flexibles en el dorso de la mano y alrededor de los dedos
  • Refuerzo de la articulación del pulgar para una vida útil prolongada

Tecnología SOFTFLEX para máxima comodidad y flexibilidad.

  • Revestimiento ultrasuave hecho de espuma de nitrilo y PU a base de agua.
  • Óptimo agarre en seco y en mojado.
  • Transpirable.

Ventajas adicionales

  • Alta compatibilidad con la piel (certificación Oeko-Tex Standard 100).
  • Apto para pantallas táctiles

  • Trabajo que implica el riesgo de aplastamiento e impacto

  • Andamios, construcción de acero y fabricación de herramientas

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Uso versátil para diversas tareas en oficios especializados y en la industria.

  • Tareas de montaje, taller, mecánica y carrocería

  • Trabajos de envío de fletes, transporte y almacenamiento

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

Poliamida/elastano
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Protección contra impactos según EN 388:2016

P
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

ISO

EN ISO 21420:2020+A1:2024
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899401457

Ficha Técnica

681774076.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12026060902000032628095910d46a4
Scroll to top