Guante de mecánico Uni-Top

Ref.: 0899400691
Ver todas las versiones
GUANTE-PROT-PVC-UNI-TOP-T9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROT-PVC-UNI-TOP-T9
Guante de mecánico Uni-Top
Guante universal para trabajos realizados por mecánicos y profesionales cualificados
  • Tejido de poliamida tejido en redondo sin costuras, no daña la piel
  • Muy buenas propiedades de agarre en seco y en húmedo
  • Recubrimiento especial de polímero espumado con propiedades de amortiguación de presión y vibración
  • Ajuste y flexibilidad excelentes gracias a los materiales estirables
  • La seguridad del usuario está garantizada gracias a la sujeción con cinta de fijación de gancho y bucle

  • Guante multiusos para cualquier trabajo en los talleres especializados y la industria

  • Ideal para actividades de instalación y taller, tareas de mecánico y carrocería

  • Actividades de envío de fletes, transporte y almacenamiento

  • Para trabajar con herramientas manuales y máquinas

  • Actividades que requieren un ajuste seguro de los guantes en las manos

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de PVC
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.833 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899400691

Ficha Técnica

32410525.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000852731879b704daa
Scroll to top