Guante de trabajos forestales FORESTRY

Ref.: 0899451618
Ver todas las versiones

GUANTE PROTECCIÓN MOTOSIERRA CLASE2 T:8

Descripción

GUANTE PROTECCIÓN MOTOSIERRA CLASE2 T:8
Guante de trabajos forestales FORESTRY
Guantes de protección para uso de motosierra, con refuerzo protector especial en el reverso de ambos guantes

Palma, pulgar y yemas de los dedos en cuero vacuno granulado

Muy cómodo

Puño en tejido elástico negro con cierre de gancho y bucle

Se puede utilizar con pantallas táctiles

De acuerdo con DIN EN ISO 11393-4:

  • Clase 2: para motosierras a velocidades de hasta 24 m/s
  • Tipo 1: protección en los guantes izquierdo y derecho
  • Modelo A: Guantes de 5 dedos

Agricultura y silvicultura; para utilizar motosierras.

Tamaño

8
Más Información

Categoría

III
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

ISO

11393-421420
Más Información

Normas

ISO 11393-4, ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información
Scroll to top