Guante de seguridad anticorte W-210 nivel C ESD

Ref.: 0899403637
Ver todas las versiones
GUANTE-CORTE-(NIVEL-C)-(W-210)-ESD-T:7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-CORTE-(NIVEL-C)-(W-210)-ESD-T:7
Guante de seguridad anticorte W-210 nivel C ESD
Guante de protección contra cortes universal y muy cómodo que permite usar pantallas táctiles con función ESD conforme a EN 16350
  • Protección contra descargas electrostáticas
  • Ideal para manejar pantallas táctiles capacitivas
  • Máxima comodidad de uso gracias al diseño de punto fino sin costuras con revestimiento de nitrilo transpirable
  • Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil
  • Apto para trabajos de precisión en condiciones secas con altas exigencias de protección contra los cortes
  • Mayor vida útil gracias al refuerzo adicional de la junta del pulgar

Para trabajos que requieren protección contra cortes en aplicaciones eléctricas, instalación/manipulación de componentes electrónicos delicados, trabajos generales que impliquen exposición a la protección contra cortes en áreas de trabajo secas, por ejemplo, trabajos de inspección, trabajos de almacenamiento y recogida, mantenimiento, metal y vidrio, y reciclaje


Una persona que lleve guantes protectores con efecto disipativo electrostático debe estar correctamente conectada a tierra, por ejemplo, llevando el calzado adecuado.

Compatible con pantalla táctil

Sí
Más Información

Material del revestimiento

HPPE/fibra de vidrio/poliamida/carbono/elastano
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Apto para ESD

Sí
Más Información

Estándar EN

16350388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899403637

Ficha Técnica

32410505.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12022032802000099375788d8e04691
Scroll to top