Guante piel flor vacuno

Ref.: 0899400766
Ver todas las versiones
GUANTE PIEL FLOR VACUNO T11
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PIEL FLOR VACUNO T11
Guante piel flor vacuno
Guante de seguridad mecánica para uso general
  • Cuero de vaca granulado
  • Muñequera elástica

Construcción, mantenimiento general, transporte, manipulación de mercancías

Material

Cuero
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Espesor de material

1.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.083 g
Más Información

Normas

EN 388
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

572591480.pdf

Catálogo General

0899400766

Ficha Técnica

32410538.pdf
Scroll to top