Guante de cuero granulado/serraje

Ref.: 089940167
Ver todas las versiones
GUANTE PIEL SERRAJE-FLOR VACUNO T11
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PIEL SERRAJE-FLOR VACUNO T11
Guante de cuero granulado/serraje
  • Palma de cuero granulado, dorso de cuero serraje vacuno
  • Con muñequera elástica

Construcción, mantenimiento general, transporte, manipulación de mercancías

Material

Cuero
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Espesor de material

1.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1 g
Más Información

Normas

EN 388
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089940167

Ficha Técnica

32410538.pdf
Scroll to top