Guantes de montaje

Ref.: 0899403163
Ver todas las versiones
GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:10
Guantes de montaje
Black grip
  • Guante de punto fino extremadamente resistente
  • Tela con base de nailon 100 % tejida en redondo, sin costuras y que no daña la piel (calibre 13)
  • Palmas recubiertas de espuma de nitrilo
  • Destreza excelente, particularmente cuando se manipulan piezas pequeñas, aceites y lubricantes
  • Puños elásticos

Para una tensión mecánica media durante tareas de instalación y de profesionales especializados. Para el uso en ámbitos que requieren un buen agarre en seco y una buena resistencia mecánica. Sector de la construcción, tareas de carrocería, metalurgia, procesamiento de plásticos, sector de automoción y de vehículos pesados, mantenimiento y aparatos domésticos.

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899403163

Ficha Técnica

32410516.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120190318020000312204962b6d45b5
Scroll to top