Guantes para mecánicos ECOLINE

Ref.: 0899402711
Ver todas las versiones

GUANTE-MECÁNICO-ECOLINE-SZ11

Descripción

GUANTE-MECÁNICO-ECOLINE-SZ11
Guantes para mecánicos ECOLINE
Guantes universales con buena resistencia mecánica y excelente agarre en seco y en mojado
  • Extremadamente flexible con buena resistencia mecánica
  • Excelente agarre en seco y mojado gracias a su textura de superficie especial
  • Revestimiento de látex natural de alta calidad con dorso abierto para una buena transpirabilidad
  • Tejido del dorso muy cómodo fabricado al 100 % con botellas de PET recicladas
  • Embalaje 100 % libre de plástico

Ideal para tareas de mecánica. También es adecuado para otras tareas que requieren un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil, como:


  • Trabajos de taller y montaje de dificultad baja a media

  • Cambio de neumáticos, fabricación y mantenimiento de automóviles, carrocerías

  • Trabajos de clasificación, embalaje y almacén de dificultad media, operaciones de transporte

  • Trabajos de construcción de dificultad baja a media, especialmente en acabado de interiores

Material del revestimiento

Poliéster reciclado
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado
Más Información

Estándar EN

388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016
Más Información

Catálogo General

0899402711

Declaración de conformidad EN

Y12024071702000057245593aeac46bf
Scroll to top