Guante ligero de Para-Aramida 100°C

Ref.: 0899495009
GUANTE-LIGERO-PARA-ARAMIDA-100-ºC-T9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-LIGERO-PARA-ARAMIDA-100-ºC-T9
Guante ligero de Para-Aramida 100°C
Guante ligero y flexible con protección excepcional contra calor y corte
  • Ideal para soldadura fuerte y manipulado de piezas calientes.
  • Reparación y mantenimiento de calderas, calefacción, salida de humos, cambio de bombillas.
  • Lavable: las propiedades de resistencia térmica no se ven afectadas con el lavado por ser intrínsecas de la fibra.

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top