Guante de protección

Ref.: 0899408208
Ver todas las versiones

GUANTE LATEX ROJO BOX T:8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE LATEX ROJO BOX T:8
Guante de protección
Guante de látex rojo
  • Forro de punto de poliéster con revestimiento de látex en la palma y aspecto plegado, talla 13
  • Transpirable, dorso de la mano abierto
  • Excelente agarre y libertad de movimiento

Construcción/agricultura/almacenamiento, etc. Sector del automóvil. Trabajos de taller de envergadura baja a intermedia, con un buen agarre tanto en zonas húmedas como secas. Cualquier tarea que requiera un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil.

Material del revestimiento

Poliéster
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Látex
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información
Scroll to top