GUANTE LATEX E-100 (NIVEL B) T:9 Guantes de protección E-100 Guantes universales y sostenibles fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente, logrando el equilibrio entre las cuestiones ecológicas y las excelentes propiedades de protección e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones
Revestimiento de látex natural robusto y resistente a la abrasión con un buen agarre en seco y en húmedo
Propiedades favorables de protección térmica y contra cortes
Protección a corto plazo contra el calor de contacto de hasta 250 °C
Protección contra cortes de clase B
Producción sostenible y que ahorra recursos
Tejido de base sostenible gracias al uso de materiales reciclados
Embalaje 100 % libre de plástico y respetuoso con el medio ambiente
Adecuados para jardinería y paisajismo, entre otras aplicaciones, uso universal para actividades mecánicas, de montaje y otras actividades comerciales, tareas poco exigentes en cuanto a la protección contra cortes, como tareas de embalaje, mantenimiento, reparaciones, trabajo con objetos calientes
https://www.wurth.es/guante-latex-eco-line-e-100-talla-90899401209GUANTE LATEX E-100 (NIVEL B) T:9GUANTE LATEX E-100 (NIVEL B) T:9<br>Guantes de protección E-100<br>Guantes universales y sostenibles fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente, logrando el equilibrio entre las cuestiones ecológicas y las excelentes propiedades de protección e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones<br><p class="level1">Revestimiento de látex natural robusto y resistente a la abrasión con un buen agarre en seco y en húmedo</p><P></P><p class="level1">Propiedades favorables de protección térmica y contra cortes</p><ul><li>Protección a corto plazo contra el calor de contacto de hasta 250 °C</li><li>Protección contra cortes de clase B</li></ul><P></P><p class="level1">Producción sostenible y que ahorra recursos</p><P></P><p class="level1">Tejido de base sostenible gracias al uso de materiales reciclados</p><P></P><p class="level1">Embalaje 100 % libre de plástico y respetuoso con el medio ambiente</p><br><P>Adecuados para jardinería y paisajismo, entre otras aplicaciones, uso universal para actividades mecánicas, de montaje y otras actividades comerciales, tareas poco exigentes en cuanto a la protección contra cortes, como tareas de embalaje, mantenimiento, reparaciones, trabajo con objetos calientes</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38038169.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38038169.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Guantes de protección/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Guantes de protección/Guante protección, tejido revestimiento1708112335000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!