Guantes de protección E-100

Ref.: 0899401211
Ver todas las versiones

GUANTE-LATEX-ECO-LINE-(NIVEL B)-T:11

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN ISO 21420:2020,EN 388:2016, EN 407:2004.
Fabricado de forma respetuosa con el medio ambiente, con una gran parte de materiales reciclados. Alto equilibrio ecológico con sobresalientes propiedades para una amplia gama de aplicaciones.
• Tejido de poliéster y algodón con alto porcentaje de materiales reciclados,sin costuras, galga 13. Confortable y transpirable.
• Su recubrimiento de látex natural rugoso lo hace robusto y resistente a la abrasión con excelente agarre en seco y mojado.
• Buena protección contra cortes,nivel B (5 Newtons).
• Protección a corto plazo contra el calor por contacto hasta 250°C.
• Producción sostenible y con estudio de ahorro de recursos.
• Embalaje de cartón reciclado,respetuoso con el medio ambiente.100% libre de plástico.
Aplicaciones:
Gracias a su alto agarre, son ideales para manipular objetos lisos de difícil sujeción como: cajas de cartón, muebles, herramientas con mango (martillos, macetas,piquetas, hachas, azadas, picos, palas, alcotana, etc.), botellas, sanitarios,electrodomésticos, puertas de madera, etc. Uso universal en la construcción,ensamblaje y mantenimiento. Manipular objetos cortantes ligeros tales como:cristales, chapas finas, alambres, papel, cartones, etc. Trabajos con objetos calientes.
Adecuado para agricultura y jardinería.

Material del revestimiento

Poliéster/algodón
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado
Más Información

Estándar EN

388407
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899401211

Ficha Técnica

139612896.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf