Material del revestimiento |
Poliamida |
Tamaño |
9 |
Categoría |
III |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Material del revestimiento |
Nitrilo |
Estándar EN |
374388 |
Peso del producto (por artículo) |
86.833 g |
ISO |
21420 |
Calibre |
15 |
Normas |
ISO 21420, EN 388, EN 374 |
Declaración de conformidad CE |
532040719.pdf |
Catálogo General |
0899405519 |
Declaración de conformidad EN |
Y1202111170200001304122453894486 |