Guantes de protección MultiFit Oil Grip

Ref.: 0899405518
Ver todas las versiones

GUANTE-IMPERMABLE-NITRIL-MULTIFIT-OIL-T8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-IMPERMABLE-NITRIL-MULTIFIT-OIL-T8
Guantes de protección MultiFit Oil Grip
Guantes de protección 100 % impermeables completamente revestidos con el máximo agarre, especialmente en superficies engrasadas
  • Palma de doble capa con revestimiento especial de nitrilo
  • Excelente agarre en seco y en mojado
  • Fácil de poner y quitar gracias a la práctica forma del puño
  • Tejido de poliamida tejido en redondo sin costuras

  • Actividades mecánicas en superficies engrasadas

  • Actividades en entornos de trabajo húmedos

  • Tareas de montaje, trabajo de taller y tareas de mecánico

  • Trabajos de reparación y mantenimiento

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

374388
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.500 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388, EN 374
Más Información

Declaración de conformidad CE

532040719.pdf

Catálogo General

0899405518

Ficha Técnica

121423161.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202111170200001304122453894486
Scroll to top