Guante de protección MultiFit Dry

Ref.: 0899405509
Ver todas las versiones
GUANTE-IMPERMABLE-LATEX-MULTIFIT-DRY-T9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-IMPERMABLE-LATEX-MULTIFIT-DRY-T9
Guante de protección MultiFit Dry
Guante versátil para entornos de trabajo húmedos con protección fiable y agarre seguro.

Repelente a líquidos y transpirable

  • Revestimiento de superficies completo, hecho de espuma de látex natural muy flexible y transpirable.
  • La microestructura de la palma mejora el agarre, incluso en condiciones de humedad.
  • La espuma de látex natural proporciona un agarre seguro en superficies secas y húmedas.

Precisión y comodidad en cada tarea

  • El ajuste óptimo y la excelente sensibilidad táctil facilitan un trabajo preciso.
  • Tejido de refuerzo de punto circular sin costuras, combinado con un revestimiento transpirable.
  • Puño confortablemente ancho para poner y quitar rápidamente.

Delicado con la piel, gran rendimiento

  • Con certificación dermatest® y probado para su compatibilidad con la piel.
  • Gracias a la función de higiene Sanitized® antibacteriana y antifúngica, el guante permanece fresco durante más tiempo.

  • Versátil para su uso en todas las tareas en entornos de trabajo húmedos.

  • Tareas de taller y mecánicas.

  • Tareas de transporte y expedición de mercancías.

  • Trabajos de reparación y mantenimiento.

  • Trabajos de construcción.

Material del revestimiento

Poliamida/elastano
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de látex
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.500 g
Más Información

ISO

EN ISO 21420:2020+A1:2024
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899405509

Ficha Técnica

32410515.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019032502000067919620bb7c4585
Scroll to top