Guante de seguridad anticorte W-240 de nivel C para alimentos

Ref.: 0899403648
Ver todas las versiones

G.PROT.CORTE ALIMENTARIO W240 NIVEL-C T8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

G.PROT.CORTE ALIMENTARIO W240 NIVEL-C T8
Guante de seguridad anticorte W-240 de nivel C para alimentos
Guante de protección universal probado en alimentos con muy buenas propiedades de protección contra cortes para la industria alimentaria
  • Muy cómodo de llevar y muy buen agarre gracias al revestimiento de espuma de nitrilo transpirable
  • Resistencia mecánica extremadamente buena y seguridad anticorte

  • Cocinas comerciales e industrias de la alimentación, cárnica, de bebidas y restauración

  • Para trabajos de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Productos farmacéuticos, almacenamiento y logística, mantenimiento y servicio

  • Industria del vidrio

Material del revestimiento

EPI/fibra de vidrio/poliamida/poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.333 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899403648

Ficha Técnica

639778239.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12022110702000007167096152446ab
Scroll to top