Material del revestimiento |
EPI/fibra de vidrio/poliamida/poliéster/elastano |
Tamaño |
10 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
C |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Material del revestimiento |
Espuma de nitrilo |
Estándar EN |
388:2016+A1:2018407:2020 |
Peso del producto (por artículo) |
92.500 g |
ISO |
21420 |
Calibre |
13 |
Normas |
ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Catálogo General |
0899403650 |
Ficha Técnica |
639778239.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12022110702000007167096152446ab |