Guante dieléctrico 1000V/CA APC2

Ref.: 0899408509
Ver todas las versiones
GUANTE DIELÉCTRICO 1000V/CA APC2 T:9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE DIELÉCTRICO 1000V/CA APC2 T:9
Guante dieléctrico 1000V/CA APC2
Guante de protección con aislamiento eléctrico de acuerdo con EN 60903 Clase 0 para trabajos en sistemas eléctricos y vehículos eléctricos. Protección adicional mediante prueba de arco de Clase 2 de acuerdo con EN 61482-1-2.
  • Resistente a ácidos, el ozono y temperaturas frías (categoría AZC)
  • Alta flexibilidad y buena sensibilidad táctil
  • Espesor máx. del revestimiento 1 + 0,6 mm de serie

  • Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de componentes eléctricos

  • Mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos e híbridos

  • Operaciones de bomberos y rescate

  • Empresas e instalaciones electricas

  • Talleres eléctricos

Se entrega en una bolsa de PE resistente a los rayos UV


Para establecer la vida útil se deben tener en cuenta los requisitos de ensayo y comprobación según la norma. Puede encontrar más información en la sección de documentos de la tienda en línea o visitando www.wuerth-documents.com.



Utilice scubreguantes cuando realice trabajos que impliquen tensión mecánica y riesgo de cortes.

Prueba de la tensión (tensión de CC)

10000 V/CC
Más Información

Material

Látex
Más Información

Tensión de utilización (tensión de CA)

1000 V/CA
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Tensión de utilización (tensión de CC)

1500 V/CC
Más Información

Defecto de arco

Clase 2
Más Información

Tensión de prueba (tensión de CA)

5000 V/CA
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

III
Más Información

Otro estándar

IEC 60903
Más Información

Clase

0
Más Información

Estándar EN

6090361482-1-2
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.000 g
Más Información

Normas

EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899408509

Ficha Técnica

669261673.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202510290200007873767421c14b8b
Scroll to top