Guante de soldar W-130

Ref.: 5350050310
Ver todas las versiones
GUANTE SOLDADOR TIG STANDARD T10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE SOLDADOR TIG STANDARD T10
Guante de soldar W-130
Guantes de trabajo para soldar que ofrecen un tacto excelente
  • Sensibilidad táctil excelente
  • Las palmas y los dorsos de las manos están hechos de cuero de napa flexible
  • Puños de piel de serraje
  • Puños forrados
  • Repele el aceite, la grasa y el agua

Apto para trabajos ligeros durante la soldadura, con gran sensibilidad táctil.

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero de napa
Más Información

Longitud

32 cm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020EN 12477:2001+A1:2005 - Type B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

218.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 12477:2001+A
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5350050310

Ficha Técnica

32410539.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018072402000056812488439f4489
Scroll to top