Guante desechable de nitrilo extra GRIP

Ref.: 0899470190
Ver todas las versiones
GUANTE DESECH NITRILO EXTRA NARANJA S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE DESECH NITRILO EXTRA NARANJA S
Guante desechable de nitrilo extra GRIP
Guante desechable muy resistente y duradero con excelente agarre gracias a su superficie texturizada especial

Impresionante agarre seguro

  • Superficie con textura especial para un agarre excelente
  • Agarre seguro incluso en entornos de trabajo húmedos y aceitosos
  • Se puede llevar en cualquiera de las manos, ya que la superficie texturizada está en ambos lados

Robusto, duradero y sostenible

  • Buena resistencia a aceites, grasas y líquidos
  • Muy buena resistencia mecánica
  • Alta resistencia al desgarro

Ventajas adicionales

  • Llamativo color naranja para una buena visibilidad
  • Práctico dispensador desechable para una extracción fácil e higiénica
  • Sin polvo
  • Sin látex

  • Sector químico

  • Actividades de taller

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Sector electrónico e informático

  • Laboratorio e investigación

  • Limpieza y mantenimiento

  • Protección de productos e industria de la imprenta

Grosor del material de la varilla (texturizada)

0.27 mm
Más Información

Acabado interior

Sin polvo
Más Información

Peso de tolerancia (+/-)

0.5 g
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Grosor del material de la varilla (lisa)

0.18 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Categoría

III
Más Información

Grosor del material de palma (texturizado)

0.24 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grosor del material del puño (liso)

0.1 mm
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información

Número de guantes

50 Uds
Más Información

Estándar EN

374-1:2016+A1:2018374-5:2016
Más Información

Espesor de material

0.24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899470190

Ficha Técnica

676869330.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12025081202000082760796f2394290
Scroll to top