Guantes de piel de serraje

Ref.: 5350000118
Ver todas las versiones
GUANTE-DE-TRABAJO-REFORZADO-W-40-T8

Descripción

GUANTE-DE-TRABAJO-REFORZADO-W-40-T8
Guantes de piel de serraje
W-40
Guantes de trabajo duraderos de piel de serraje con refuerzo en la palma y el dedo índice
  • Dorso de la mano hecho de algodón resistente
  • Protectores de nudillos y yemas de los dedos de piel de serraje
  • Puños recubiertos de goma
  • Costuras dobles
  • Forro de franela
  • Buena resistencia

Metalurgia, chapa y pintura, industria del transporte, procesamiento de madera, reparación, montaje y mantenimiento.


Compatibilidad limitada solo para trabajos en húmedo

Acabado interior

Forro de palma
Más Información

Material

Cuero serraje de vacuno
Más Información

Color

AzulBeigeGris
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5350000118

Declaración de conformidad EN

Y12019112102000040514673c68d4699
Scroll to top