SEGÚN EN 420:2003+A1/09, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Y EN ISO 374-5:2016
Confeccionados en PVC extra triple baño sobre un soporte interior de algodón.
Impermeable.
Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
Mayor recubrimiento sobre la zona de la mano.
Buena resistencia al desgarro.
Presenta una alta resistencia a los siguientes elementos químicos: hidróxido sódico, hipocloruro sódico, ácido hidroclorhídrico, y etanol, así como al aceite.
Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida), pesca, forestal, etc.
https://www.wurth.es/guante-de-pvc-talla-8452243GUANTE DE PVC TALLA 8GUANTE DE PVC TALLA 8<br>Guantes PVC<br><p class="level1">Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III </p><p class="level1">SEGÚN EN 420:2003+A1/09, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Y EN ISO 374-5:2016</p><P></P><ul><li>Confeccionados en PVC extra triple baño sobre un soporte interior de algodón.</li><li>Impermeable.</li><li>Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.</li><li>Mayor recubrimiento sobre la zona de la mano.</li><li>Buena resistencia al desgarro.</li><li>Presenta una alta resistencia a los siguientes elementos químicos: hidróxido sódico, hipocloruro sódico, ácido hidroclorhídrico, y etanol, así como al aceite.</li></ul><br><P>Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida), pesca, forestal, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/123370963.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/123370963.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:38:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!