Guante alimentación látex azul

Ref.: 0899415107

GUANTE-ALIMENT-LATEX-AZUL-SAT-T7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-ALIMENT-LATEX-AZUL-SAT-T7
Guante alimentación látex azul

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

SEGÚN EN 420

  • Los guantes de protección química son de categoría III y los riesgos de los que protegen pueden ocasionar daños irreversibles.
  • Guante de látex satinado sin soporte para limpieza industrial, hostelera y doméstica. Manipulado de sustancias líquidas. Uso alimentario, enlatado y procesos alimentarios. Industria farmacéutica y laboratorios. Montajes de componentes electrónicos.
  • Fabricado en látex natural bajo en proteínas solubles.
  • Grosor aumentado de 0,45 mm y relieve antideslizamiento tipo panel de abeja.
  • Excelente elasticidad, adaptación a la mano y dexteridad.
  • Clorinado para mejorar la resistencia química.

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

573176092.pdf

Declaración de conformidad CE

573176093.pdf

Declaración de conformidad CE

578036768.pdf

Catálogo General

0899415107

Ficha Técnica

32410549.pdf
Scroll to top