Guante de protección de nitrilo F-100 para alimentos

Ref.: 0899401610
Ver todas las versiones
GUANT PROT. ALIMENTARIO F100 NITRILO T10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT PROT. ALIMENTARIO F100 NITRILO T10
Guante de protección de nitrilo F-100 para alimentos
Guante de montaje universal con revestimiento de nitrilo, testado para uso alimentario
  • Cómodo de usar y buen ajuste gracias al diseño de punto fino sin costuras con revestimiento de espuma de nitrilo
  • Muy buena sensación táctil y buen tacto en los dedos
  • Muy buen agarre a la hora de trabajar en zonas secas y ligeramente húmedas

  • Especialmente adecuado para su uso en la industria alimentaria, sectores de restauración y procesamiento de alimentos al manipular, envasar, comprobar y clasificar alimentos

  • Se puede utilizar de forma universal para tareas generales de almacenamiento y logística, así como para trabajos de montaje y trabajos realizados por profesionales cualificados

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388:2016, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899401610

Ficha Técnica

639778047.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12022110702000022499577152446ab
Scroll to top