GRAMIL MARCADOR WURTH L:150MM

Ref.: 071570 02
GRAMIL MARCADOR WURTH L:150MM

Descripción

GRAMIL MARCADOR WURTH L:150MM

Material

Madera
Más Información

Valor de escala

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90172039000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157002
Scroll to top