Regla plegable

Ref.: 071564 605
Ver todas las versiones
METRO DE CARPINTERO ZEBRA 2M

Descripción

METRO DE CARPINTERO ZEBRA 2M
Regla plegable
con refuerzo de fibra de vidrio
Regla plegable de buena calidad hecha de nailon reforzado con fibra de vidrio para mediciones precisas y alta durabilidad
  • De nailon de buena calidad con refuerzo de fibra de vidrio, lo que la hace extraordinariamente resistente a las grietas, los arañazos, la dobladura, el agua y los productos químicos
  • Ni los números ni la escala se borran por fricción, gracias al repujado profundo en negro de la graduación, en incrementos de 1 mm
  • Manejo sencillo colocada a 90° gracias al bloqueo de las varillad de articulación, que ofrecen una tensión uniforme
  • Se puede leer desde ambos lados gracias a la escala hacia atrás
  • Cumple con la clase de precisión 3 de CE

Esta regla plegable es apta para trabajos profesionales en un amplio abanico de campos, como la construcción, el sector comercial, la arquitectura o la jardinería y el paisajismo.

Anchura (plegado)

32 mm
Más Información

Longitud (plegado)

235 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

2 m
Más Información

Longitud del enlace (punto de rotación)

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegad

235 x 32 x 15 mm
Más Información
Scroll to top