Goniómetro

Ref.: 071371 12
Ver todas las versiones
GONIOMETRO-WURTH-1/2-(D75MM)

Descripción

GONIOMETRO-WURTH-1/2-(D75MM)
Goniómetro
Para un apriete giratorio de las conexiones roscadas con control de ángulos
  • Entrada y salida de 1/2"
  • Aguja móvil que puede ponerse a "0" desde cualquier posición

• Este artículo dispone de servicio de certificación.



ATENCIÓN


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service


Una vez apretada la conexión roscada al par correspondiente, es necesario poner a cero (0) la aguja del goniómetro y apretar la conexión roscada al ángulo indicado.

Rango de medición máximo del ángulo

360 grados
Más Información

Accionamiento en pulgadas

1/2 in
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Rango de medición mínimo del ángulo

0 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

187.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del ángulo

0-360 grados
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07137112

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top