Soporte para herramientas con carraca

Ref.: 071542 02
GIRAMACHOS CARRACA M5-M12 L:100MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GIRAMACHOS CARRACA M5-M12 L:100MM
Soporte para herramientas con carraca
Diseño compacto
  • Para roscas a izquierdas o derechas

Material

ST
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M5 - M12, cuadradillo exterior 4,5 -8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

304.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07154202

Ficha Técnica

32405350.pdf

Ficha Técnica

32411399.pdf

Ficha Técnica

32411401.pdf
Scroll to top