Portaherramientas

Ref.: 071542 001
ADAPTADOR MACHOS M3-M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR MACHOS M3-M8
Portaherramientas
Con llave 1/4 pulg. hexagonal

Se puede usar en lugares de acceso particularmente complicado

Adaptadores de tamaño muy reducido. La longitud total no aumenta si se utiliza una llave de carraca.

Apto para su uso con diferentes herramientas

  • Herramientas de carraca, mangos en T, carracas de mango articulado, prolongadores y articulaciones con cuadradillo exterior de 1/4 de pulgada
  • Destornilladores con cuadradillo exterior de 1/4 de pulgada
  • Llaves combinadas de 13 mm, llaves de boca abierta y llaves de carraca
  • Taladros con componentes de conexión de cuadradillo de 1/4 de pulg.

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Accionamiento en pulgadas

1/4 in
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M3 - M8, cuadradillo exterior 2,4 -5,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071542001

Ficha Técnica

32405352.pdf
Scroll to top