Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX

Ref.: 0899411379
Ver todas las versiones
G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-520 NIVEL-F T9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-520 NIVEL-F T9
Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX
W-520 de nivel F
Guantes de seguridad anticorte universales con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX

Máxima comodidad

  • Tela de punto redondo suave y sin costuras que no daña la piel y ofrece un ajuste ceñido.
  • Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
  • Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil de mano y dedos
  • Puño elástico de punto

Excelente agarre y buena resistencia mecánica gracias al revestimiento especial TIGERFLEX

Compatible con pantalla táctil


Trabajo en ambientes secos con necesidades muy altas de protección contra cortes y fuerzas mecánicas, por ejemplo, trabajos de almacenamiento y montaje, trabajos de embalaje, trabajos de mantenimiento, los sectores del metal y el vidrio, trabajo y procesamiento de chapas, perfiles y piezas afiladas.

Compatible con pantalla táctil

Sí
Más Información

Material del revestimiento

HDPE-fibra de vidrio-acero-poliéster-nailon-elastano
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

F
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.830 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899411379

Ficha Técnica

594505003.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12023101702000063590000c9b4498f
Scroll to top