Lámpara frontal de cabeza LED de alta potencia WH2H

Ref.: 0827809802
Ver todas las versiones
FRONTAL WH2H LED 2XAA 200LM

Descripción

FRONTAL WH2H LED 2XAA 200LM
Lámpara frontal de cabeza LED de alta potencia WH2H
3 funciones de iluminación: potencia alta (300 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (200 lúmenes) y potencia baja (80 lúmenes)
  • Cartucho de batería en la parte trasera: excepcionalmente cómodo, ya que la luz está muy bien equilibrada
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (sin desplegar) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
  • Elevado grado de protección
  • Cabezal giratorio de la luz
  • El forro de goma de la diadema garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
  • Interruptor delantero

Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.


Contenido: Luz, kit de montaje en casco (4 soportes)


Pilas no incluidas en el contenido

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 56
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Vida útil de la iluminación

30000 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Alcance de iluminación mín.

75 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

150 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

80 lm
Más Información

Peso de la lámpara

126 g
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Flujo luminoso máximo

300 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Sí
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

75 / 150 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

80 / 300 lm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

119863360.pdf

119863363.pdf

Catálogo General

0827809802
Scroll to top